KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014907
品番
AG6-20R1
参考基準価格(税別)
¥59,090
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)315
(100rpm時)252
(300rpm時)196
157
(900rpm時)135
(1200rpm時)121
(1800rpm時)99.6
ボス径B(Φmm)
85
のど径D(Φmm)
132
歯幅E(mm)
40
ウェブ厚H(mm)
15
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
120
歯先円直径D'(Φmm)
138
穴径A(Φmm)
25(H7)
組立距離J(mm)
100
ボス長F(mm)
30
全長G(mm)
70
モジュール
6
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
20
形状
H4
質量(kg)
4.53
ねじれ
右方向
ねじれ角
4°17′
バックラッシ(mm)
0.24〜0.37
相手条数
1
CADデータダウンロード