KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014925
品番
AG6-30R1
参考基準価格(税別)
¥95,960
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)666
(100rpm時)538
(300rpm時)424
346
(900rpm時)300
(1200rpm時)267
(1800rpm時)224
ボス径B(Φmm)
100
のど径D(Φmm)
192
歯幅E(mm)
40
ウェブ厚H(mm)
26
リム径I(Φmm)
142
基準円直径C(Φmm)
180
歯先円直径D'(Φmm)
198
穴径A(Φmm)
25(H7)
組立距離J(mm)
130
ボス長F(mm)
30
全長G(mm)
70
モジュール
6
歯数
30
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
30
形状
H5
質量(kg)
8.52
ねじれ
右方向
ねじれ角
4°17′
バックラッシ(mm)
0.24〜0.37
相手条数
1
CADデータダウンロード