KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
30
注文コード
38014934
品番
AG6-30R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,310
この商品は
歯数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)668
(100rpm時)532
(300rpm時)403
321
(900rpm時)278
(1200rpm時)246
(1800rpm時)203
ボス径B(Φmm)
100
のど径D(Φmm)
192
歯幅E(mm)
40
ウェブ厚H(mm)
26
リム径I(Φmm)
142
基準円直径C(Φmm)
180
歯先円直径D'(Φmm)
198
穴径A(Φmm)
25(H7)
組立距離J(mm)
130
ボス長F(mm)
30
全長G(mm)
70
モジュール
6
歯数
30
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
15
形状
H5
質量(kg)
8.52
ねじれ
右方向
ねじれ角
8°32′
バックラッシ(mm)
0.24〜0.37
相手条数
2
CADデータダウンロード