曜日別特売
BG0.5-40R1 BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) 38015013

BG0.5-40R1 BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) 38015013
BG0.5-40R1 BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) 38015013

BGウォームホイール

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
歯数40
モジュール0.5
穴径A(Φmm)5(H7)
減速比40
内容量1個注文コード38015013品番BG0.5-40R1
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)0.99
(100rpm時)0.85
(300rpm時)0.71
0.6
(900rpm時)0.54
(1200rpm時)0.5
ボス径B(Φmm)15のど径D(Φmm)-歯幅E(mm)5寸法J(mm)15.5寸法L(mm)3.5基準円直径C(Φmm)20.02歯先円直径D'(Φmm)21歯先円直径D1(Φmm)21穴径A(Φmm)5(H7)組立距離J(mm)15.5ボス長F(mm)7全長G(mm)12モジュール0.5歯数40種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)減速比40形状HAT質量(kg)0.023ねじれ右方向条数1ねじれ角2°36′ねじ穴M4歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯直角圧力角20度歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)0~0.16公差AH7歯切基準面相手条数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38014995
2021-09-19
用途: CADデータに注意

38014995 BG0.5-30R1 を購入したものの、CADデータのリンク先が別の品番BG0.5-20R1になっているため危うく設計をミスしそうになりました
他の品番のCADデータも軒並みリンク先が間違っているので役に立ちません
製品に問題はありません

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。CADデータのリンク、修正いたします。

対象商品 : 38015013
2020-01-27
用途: 分割テーブルの試作に

1回転1度の角度で回転する様にタミヤ模型の歯車と組み合わせて試作。
1:360のギヤ比を作るのに使用。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38014995
2017-04-15
用途: ポータブル赤道儀

星座撮影用ポータブル赤道儀のギヤ―として使用。ギヤ―の組み合わせが豊富です。

対象商品 : 38015013
2016-06-22
用途: 小型の減速装置に遊星歯車と組み合わせて使用しています。
北海道苫小牧工業高等学校

モジュール0.5は、小型で活用しやすい。

対象商品 : 38015031
2015-07-20
用途: 小型赤道儀の試作

固定用ホーロビスも付属されていて便利でした。別購入のウォームと組み合わせて予定通りのウォームギアになりました。値段も手ごろで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする