BGウォームホイール

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38015031 品番 BG0.5-60R1
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)2.1
(100rpm時)1.8
(300rpm時)1.52
1.31
(900rpm時)1.19
(1200rpm時)1.09
ボス径B(Φmm)25 のど径D(Φmm)- 歯幅E(mm)5 寸法J(mm)20.5 寸法L(mm)3.5 基準円直径C(Φmm)30.03 歯先円直径D'(Φmm)31 歯先円直径D1(Φmm)31 穴径A(Φmm)5(H7) 組立距離J(mm)20.5 ボス長F(mm)7 全長G(mm)12 モジュール0.5 歯数60 種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) 減速比60 形状HAT 質量(kg)0.059 ねじれ右方向 条数1 ねじれ角2°36′ ねじ穴M4 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯直角圧力角20度 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)0〜0.16 公差AH7 歯切基準面 相手条数1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38014995
2021-09-19
用途:
CADデータに注意

38014995 BG0.5-30R1 を購入したものの、CADデータのリンク先が別の品番BG0.5-20R1になっているため危うく設計をミスしそうになりました
他の品番のCADデータも軒並みリンク先が間違っているので役に立ちません
製品に問題はありません

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。CADデータのリンク、修正いたします。

対象商品:
38015013
2020-01-27
用途:
分割テーブルの試作に

1回転1度の角度で回転する様にタミヤ模型の歯車と組み合わせて試作。
1:360のギヤ比を作るのに使用。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
38014995
2017-04-15
用途:
ポータブル赤道儀

星座撮影用ポータブル赤道儀のギヤ―として使用。ギヤ―の組み合わせが豊富です。

対象商品:
38015013
2016-06-22
用途:
小型の減速装置に遊星歯車と組み合わせて使用しています。
北海道苫小牧工業高等学校 様

モジュール0.5は、小型で活用しやすい。

対象商品:
38015031
2015-07-20
用途:
小型赤道儀の試作

固定用ホーロビスも付属されていて便利でした。別購入のウォームと組み合わせて予定通りのウォームギアになりました。値段も手ごろで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする