KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
BG ウォームホイール モジュール0.8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
注文コード
38015056
品番
BG0.8-20R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥820
この商品は
歯数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)1.06
(100rpm時)0.86
(300rpm時)0.66
0.54
(900rpm時)0.48
(1200rpm時)0.44
ボス径B(Φmm)
12
のど径D(Φmm)
-
歯幅E(mm)
9
寸法J(mm)
15
寸法L(mm)
-
基準円直径C(Φmm)
16.11
歯先円直径D'(Φmm)
17.6
穴径A(Φmm)
5(H7)
ボス長F(mm)
9
全長G(mm)
18
モジュール
0.8
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
CAC502(PBC2)
減速比
10
形状
HA
質量(kg)
0.023
ねじれ
右方向
ねじれ角
6°34′
ねじ穴
-
バックラッシ(mm)
0.04〜0.22
相手条数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38015056
BG0.8-20R2
07136367
BG0.8-20R2
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました。