BG ウォームホイール モジュール0.8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 注文コード38015065 品番BG0.8-30R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,390
この商品は歯数など7種類から選べます 他の種類を見る

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)2.23
(100rpm時)1.89
(300rpm時)1.53
1.29
(900rpm時)1.15
(1200rpm時)1.06
ボス径B(Φmm)18 のど径D(Φmm)- 歯幅E(mm)9 寸法J(mm)19 寸法L(mm)- 基準円直径C(Φmm)24.04 歯先円直径D'(Φmm)25.6 穴径A(Φmm)5(H7) ボス長F(mm)9 全長G(mm)18 モジュール0.8 歯数30 種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) 減速比30 形状HA 質量(kg)0.055 ねじれ右方向 ねじれ角3°17′ ねじ穴- バックラッシ(mm)0.04〜0.22 相手条数1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38015065 BG0.8-30R1 07136376 BG0.8-30R1 BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする