KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
BG ウォームホイール モジュール0.8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
40
注文コード
38015083
品番
BG0.8-40R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
歯数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)3.81
(100rpm時)3.24
(300rpm時)2.67
2.26
(900rpm時)2.02
(1200rpm時)1.87
ボス径B(Φmm)
20
のど径D(Φmm)
-
歯幅E(mm)
9
寸法J(mm)
23
寸法L(mm)
-
基準円直径C(Φmm)
32.05
歯先円直径D'(Φmm)
33.6
穴径A(Φmm)
6(H7)
ボス長F(mm)
9
全長G(mm)
18
モジュール
0.8
歯数
40
種別
ウォームホイール
材質
CAC502(PBC2)
減速比
40
形状
HA
質量(kg)
0.087
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°17′
ねじ穴
-
バックラッシ(mm)
0.04〜0.22
相手条数
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38015083
BG0.8-40R1
07136394
BG0.8-40R1
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました。