KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
BG ウォームホイール モジュール0.8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38015101
品番
BG0.8-60R1
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)8.06
(100rpm時)6.88
(300rpm時)5.73
4.9
(900rpm時)4.46
(1200rpm時)4.12
ボス径B(Φmm)
25
のど径D(Φmm)
-
歯幅E(mm)
9
寸法J(mm)
31
寸法L(mm)
-
基準円直径C(Φmm)
48.08
歯先円直径D'(Φmm)
49.6
穴径A(Φmm)
8(H7)
ボス長F(mm)
9
全長G(mm)
18
モジュール
0.8
歯数
60
種別
ウォームホイール
材質
CAC502(PBC2)
減速比
60
形状
HA
質量(kg)
0.18
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°17′
ねじ穴
-
バックラッシ(mm)
0.04〜0.22
相手条数
1
CADデータダウンロード