KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
CG ウォームホイール モジュール3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38015966
品番
CG3-50R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,920
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)121
(100rpm時)100
(300rpm時)81.1
68.4
(900rpm時)60.5
(1200rpm時)-
ボス径B(Φmm)
63
のど径D(Φmm)
156
歯幅E(mm)
30
ウェブ厚H(mm)
9
リム径I(Φmm)
138
基準円直径C(Φmm)
150.35
歯先円直径D'(Φmm)
159
穴径A(Φmm)
20(H7)
組立距離J(mm)
97
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
45
モジュール
3
歯数
50
種別
ウォームホイール
材質
FC200
減速比
50
形状
HB
質量(kg)
2.5
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°55′
バックラッシ(mm)
0.15〜0.33
相手条数
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38015966
CG3-50R1
07138643
CG3-50R1
CGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
7,598
税込
¥
8,358
注文コードが変更になりました。