KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
CG ウォームホイール モジュール3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38015993
品番
CG3-20L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,430
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)22.1
(100rpm時)18.1
(300rpm時)14.1
11.5
(900rpm時)10
(1200rpm時)-
ボス径B(Φmm)
50
のど径D(Φmm)
66
歯幅E(mm)
28
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
60.14
歯先円直径D'(Φmm)
69
穴径A(Φmm)
20(H7)
組立距離J(mm)
52
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
43
モジュール
3
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
FC200
減速比
20
形状
H1
質量(kg)
0.73
ねじれ
左方向
ねじれ角
3°55′
バックラッシ(mm)
0.15〜0.33
相手条数
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38015993
CG3-20L1
07139072
CG3-20L1
CGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました。