CG ウォームホイール モジュール3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38016063 品番CG3-60L1
参考基準価格(税別)¥11,360 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)169
(100rpm時)141
(300rpm時)114
96.7
(900rpm時)86.3
(1200rpm時)-
ボス径B(Φmm)70 のど径D(Φmm)186 歯幅E(mm)30 ウェブ厚H(mm)9 リム径I(Φmm)166 基準円直径C(Φmm)180.42 歯先円直径D'(Φmm)189 穴径A(Φmm)20(H7) 組立距離J(mm)112 ボス長F(mm)15 全長G(mm)45 モジュール3 歯数60 種別ウォームホイール 材質FC200 減速比60 形状HB 質量(kg)3.4 ねじれ左方向 ねじれ角3°55′ バックラッシ(mm)0.15〜0.33 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする