PG1-20R1 PG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業) 38016395 PG1-20R1 PG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業) 38016395

PG ウォームホイール モジュール1

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38016395 品番 PG1-20R1
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。

ボス径B(Φmm)16 のど径D(Φmm)22 歯幅E(mm)10 寸法J(mm)18 基準円直径C(Φmm)20.04 歯先円直径D'(Φmm)23 穴径A(Φmm)6 ボス長F(mm)10 全長G(mm)20 モジュール1 歯数20 種別ウォームホイール 材質MC901 減速比20 形状H1 質量(kg)0.0058 ねじれ右方向 ねじれ角3°35′ バックラッシ(mm)0.07〜0.23 許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)0.62[0.06] 相手条数1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38016395
2016-11-02
用途:
自動現像器のフィルム送りの歯車の代変え。
医療・福祉・介護関連業

サイズはフォームにある物と同寸だったのでぴったり適合。
材質的にも適度な柔らかさがあって良かった。
納入後滑り止めのねじ穴を開けたが、加工しやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする