KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
PG ウォームホイール モジュール1.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38016456
品番
PG1.5-20R2
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
ボス径B(Φmm)
22
のど径D(Φmm)
33
歯幅E(mm)
12
寸法J(mm)
27.5
基準円直径C(Φmm)
30.22
歯先円直径D'(Φmm)
34.5
穴径A(Φmm)
8
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
22
モジュール
1.5
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
MC901
減速比
10
形状
H1
質量(kg)
0.014
ねじれ
右方向
ねじれ角
6°54′
バックラッシ(mm)
0.09〜0.25
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)1.68[0.17]
相手条数
2
CADデータダウンロード