PG ウォームホイール モジュール2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38016465 品番 PG2-20R1
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。

ボス径B(Φmm)33 のど径D(Φmm)44 歯幅E(mm)22 寸法J(mm)35.5 基準円直径C(Φmm)40.08 歯先円直径D'(Φmm)46 穴径A(Φmm)10 ボス長F(mm)13 全長G(mm)35 モジュール2 歯数20 種別ウォームホイール 材質MC901 減速比20 形状H1 質量(kg)0.046 ねじれ右方向 ねじれ角3°42′ バックラッシ(mm)0.10〜0.28 許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)4.78[0.49] 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする