KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
PG ウォームホイール モジュール2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38016474
品番
PG2-20R2
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
ボス径B(Φmm)
33
のど径D(Φmm)
44
歯幅E(mm)
22
寸法J(mm)
35.5
基準円直径C(Φmm)
40.34
歯先円直径D'(Φmm)
46
穴径A(Φmm)
10
ボス長F(mm)
13
全長G(mm)
35
モジュール
2
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
MC901
減速比
10
形状
H1
質量(kg)
0.046
ねじれ
右方向
ねじれ角
7°25′
バックラッシ(mm)
0.10〜0.28
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)4.82[0.49]
相手条数
2
CADデータダウンロード