PG ウォームホイール モジュール3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38016517 品番 PG3-20R2
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。

ボス径B(Φmm)50 のど径D(Φmm)66 歯幅E(mm)28 寸法J(mm)52 基準円直径C(Φmm)60.57 歯先円直径D'(Φmm)69 穴径A(Φmm)15 ボス長F(mm)15 全長G(mm)43 モジュール3 歯数20 種別ウォームホイール 材質MC901 減速比10 形状H1 質量(kg)0.13 ねじれ右方向 ねじれ角7°50′ バックラッシ(mm)0.15〜0.33 許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)13.8[1.41] 相手条数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする