公差A(mm)-0.05〜-0.10
ボス径B(Φmm)25
歯幅E(mm)9
基準円直径C(Φmm)40.07
歯先円直径D'(Φmm)41.6
穴径A(Φmm)8
組立距離J(mm)27
ボス長F(mm)9
全長G(mm)18
モジュール0.8
歯数50
種別ウォームホイール
材質ポリアセタール
減速比50
形状HA
質量(kg)0.0216
ねじれ右方向
ねじれ角3°17′
歯形並歯
精度等級KHK W002 5級
歯直角圧力角20度
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)0.04〜0.22
許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)0.98[0.1]
歯切基準面穴
相手条数1