DG0.8-60R1 DG ウォームホイール モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) 38016657

DG0.8-60R1 DG ウォームホイール モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) 38016657 DG0.8-60R1 DG ウォームホイール モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) 38016657

DG ウォームホイール モジュール0.8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38016657 品番DG0.8-60R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。

公差A(mm)-0.05〜-0.10 ボス径B(Φmm)25 歯幅E(mm)9 基準円直径C(Φmm)48.08 歯先円直径D'(Φmm)49.6 穴径A(Φmm)8 組立距離J(mm)31 ボス長F(mm)9 全長G(mm)18 モジュール0.8 歯数60 種別ウォームホイール 材質ポリアセタール 減速比60 形状HA 質量(kg)0.0288 ねじれ右方向 ねじれ角3°17′ 歯形並歯 精度等級KHK W002 5級 歯直角圧力角20度 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)0.04〜0.22 許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)1.21[0.12] 歯切基準面 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする