SRT・SRTB ラチェット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38016666 品番 SRT2/3-50
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。
歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。

ボス径B(Φmm)- 歯幅E(mm)6 寸法H(mm)1 寸法I(mm)33.84 寸法J(mm)15.67 歯先円直径D(Φmm)33.3 穴径A(Φmm)10 ボス長F(mm)- 全長G(mm)6 歯数50 材質S45C 形状T4 質量(kg)0.035 タイプボスなし ピッチ(mm)2.09 角度(°)60(歯) 硬度HRC50〜60(爪部) 熱処理高周波焼入れ(爪部) 歯面仕上げ切削 許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)3.07[0.31] 歯切基準面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38016754
2014-10-04
用途:
歯車の教材として

ラチェット歯車で何種類かのバリエーションがあり、手頃なサイズと価格で当製品を選択させて頂きました。実験への使用はこれからです。機会がありましたら、他の製品も併せて利用させて頂きます。今回はありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする