SRTB2/3-80 SRT・SRTB ラチェット KHK(小原歯車工業) 38016885

SRTB2/3-80 SRT・SRTB ラチェット KHK(小原歯車工業) 38016885 SRTB2/3-80 SRT・SRTB ラチェット KHK(小原歯車工業) 38016885

SRT・SRTB ラチェット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数80 許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)6[0.61] 注文コード38016885 品番SRTB2/3-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,640
この商品は歯数・許容トルクなど40種類から選べます 他の種類を見る

回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。
歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。

ボス径B(Φmm)35 歯幅E(mm)6 寸法H(mm)1 寸法I(mm)39.48 寸法J(mm)25.67 歯先円直径D(Φmm)53.3 穴径A(Φmm)12 ボス長F(mm)10 全長G(mm)16 歯数80 材質S45C 形状T9 質量(kg)0.16 タイプボス付 ピッチ(mm)2.09 角度(°)60(歯) 硬度HRC50〜60(爪部) 熱処理高周波焼入れ(爪部) 歯面仕上げ切削 許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)6[0.61] 歯切基準面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38016754
2014-10-04
用途:
歯車の教材として

ラチェット歯車で何種類かのバリエーションがあり、手頃なサイズと価格で当製品を選択させて頂きました。実験への使用はこれからです。機会がありましたら、他の製品も併せて利用させて頂きます。今回はありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする