KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
SRT-C ラチェット爪
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38017086
品番
SRT2-C
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ラチェットの逆回転防止専用爪です。
材質
S45C
形状
T5
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
12.5
寸法M(mm)
55
寸法N(mm)
67.5
寸法P(mm)
15
質量(kg)
0.13
熱処理
高周波焼入れ(爪部)
硬度HRC
50〜60(爪部)
角度(°)
60(歯)
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
CADデータダウンロード
注意
※送り又は割出しには使用できません。