ボス径B(Φmm)90
歯幅E(mm)20
寸法J(mm)20
寸法K(mm)42
寸法L(mm)3.2
寸法M(mm)86.5
寸法N(mm)135
基準円直径C(Φmm)105
歯先円直径D(Φmm)110
穴径A(Φmm)45(H8)
ボス長F(mm)45
全長G(mm)65
許容トルク(N・m)785[80]
形状TK
歯数42
質量(kg)2.74
材質(本体)S45C
種類ギヤタイプ
ねじ穴M10
バックラッシ(mm)0.40〜0.60
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)12×3.3
モジュール(m)2.5