ベアリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)34 タイプスルーホール固定(ロング) 注文コード38017463 品番RLJ-34-C
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法A・タイプなど18種類から選べます 他の種類を見る

スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。
ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。

寸法A(mm)34 寸法B(mm)21.3 寸法B1(mm)11.5(±0.025) 寸法C(mm)22 寸法C1(mm)14 寸法C2(mm)5.5 寸法D(mm)27.13(±0.025) 寸法E(mm)12 寸法F(mm)M10×1.25 寸法G(mm)18 寸法H(mm)0.7 寸法J(mm)1.25 寸法K(mm)6 寸法L(mm)- 寸法M(mm)17 寸法M1(mm)21 寸法N(mm)- 寸法O(mm)10(0/-0.03) 寸法P(mm)15.2 寸法Q(mm)- 寸法R(mm)- 寸法S(mm)- 寸法S1(mm)- 寸法T(mm)- 寸法T1(mm)- 寸法T2(mm)- 寸法U(mm)- 寸法U1(mm)- 寸法V(mm)- 寸法W(mm)- 寸法X(mm)- 寸法Y(mm)- 寸法Z(mm)- 適合本体R44 質量(kg)0.12 タイプスルーホール固定(ロング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする