寸法A(mm)25
寸法B(mm)16.6
寸法B1(mm)9(±0.025)
寸法C(mm)19
寸法C1(mm)13
寸法C2(mm)2.5
寸法D(mm)20.27(±0.025)
寸法E(mm)10
寸法F(mm)M8×1
寸法G(mm)14
寸法H(mm)0.5
寸法J(mm)1
寸法K(mm)5
寸法L(mm)3
寸法M(mm)13
寸法M1(mm)17
寸法N(mm)2
寸法O(mm)8(0/-0.03)
寸法P(mm)13
寸法Q(mm)-
寸法R(mm)1.5
寸法S(mm)-
寸法S1(mm)-
寸法T(mm)-
寸法T1(mm)-
寸法T2(mm)-
寸法U(mm)-
寸法U1(mm)-
寸法V(mm)-
寸法W(mm)-
寸法X(mm)-
寸法Y(mm)-
寸法Z(mm)-
適合本体R25
質量(kg)0.051
タイプスルーホール偏心(ロング)