ベアリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)25 タイプスルーホール偏心(ショート) 注文コード38017497 品番RSJ-25-E
参考基準価格(税別)¥11,020 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法A・タイプなど18種類から選べます 他の種類を見る

スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。
ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。

寸法A(mm)25 寸法B(mm)16.6 寸法B1(mm)9(±0.025) 寸法C(mm)9.8 寸法C1(mm)4 寸法C2(mm)2.5 寸法D(mm)20.27(±0.025) 寸法E(mm)10 寸法F(mm)M8×1 寸法G(mm)14 寸法H(mm)0.5 寸法J(mm)1 寸法K(mm)5 寸法L(mm)3 寸法M(mm)13 寸法M1(mm)17 寸法N(mm)2 寸法O(mm)8(0/-0.03) 寸法P(mm)13 寸法Q(mm)- 寸法R(mm)1.5 寸法S(mm)- 寸法S1(mm)- 寸法T(mm)- 寸法T1(mm)- 寸法T2(mm)- 寸法U(mm)- 寸法U1(mm)- 寸法V(mm)- 寸法W(mm)- 寸法X(mm)- 寸法Y(mm)- 寸法Z(mm)- 適合本体R25 質量(kg)0.048 タイプスルーホール偏心(ショート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする