寸法A(mm)34
寸法B(mm)21.3
寸法B1(mm)11.5(±0.025)
寸法C(mm)22
寸法C1(mm)14
寸法C2(mm)5.5
寸法D(mm)27.13(±0.025)
寸法E(mm)12
寸法F(mm)M10×1.25
寸法G(mm)18
寸法H(mm)0.7
寸法J(mm)1.25
寸法K(mm)6
寸法L(mm)4
寸法M(mm)17
寸法M1(mm)21
寸法N(mm)2.5
寸法O(mm)10(0/-0.03)
寸法P(mm)15.2
寸法Q(mm)-
寸法R(mm)2
寸法S(mm)-
寸法S1(mm)-
寸法T(mm)-
寸法T1(mm)-
寸法T2(mm)-
寸法U(mm)-
寸法U1(mm)-
寸法V(mm)-
寸法W(mm)-
寸法X(mm)-
寸法Y(mm)-
寸法Z(mm)-
適合本体R44
質量(kg)0.12
タイプスルーホール偏心(ロング)