寸法A(mm)34
寸法B(mm)21.3
寸法B1(mm)11.5(±0.025)
寸法C(mm)14
寸法C1(mm)-
寸法C2(mm)-
寸法D(mm)27.13(±0.025)
寸法E(mm)12
寸法F(mm)M10×1.25
寸法G(mm)18
寸法H(mm)0.7
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
寸法L(mm)4
寸法M(mm)-
寸法M1(mm)-
寸法N(mm)-
寸法O(mm)-
寸法P(mm)15.2
寸法Q(mm)4
寸法R(mm)2
寸法S(mm)9.5
寸法S1(mm)8.5
寸法T(mm)17.5
寸法T1(mm)6.5
寸法T2(mm)12.5
寸法U(mm)60(±0.2)
寸法U1(mm)90.5
寸法V(mm)17
寸法W(mm)42
寸法X(mm)M6×1
寸法Y(mm)10
寸法Z(mm)14
適合本体R44
質量(kg)0.235
タイプブラインドホール偏心