ルブリケーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38017576 品番 LB-25F
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。
潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。

寸法A(mm)17 寸法B(mm)20 寸法C(mm)38 寸法D(mm)15 寸法E(mm)2.4 寸法F(mm)8 寸法G(mm)22 寸法G1(mm)25 寸法H(mm)7 寸法I(mm)11 寸法J(mm)Φ3×16 寸法J1(mm)(使用ねじ)Φ4.2(M4×0.7×10) 寸法K(mm)5.5 寸法L(mm)6.25 寸法M(mm)11.5 寸法N(mm)18.25 寸法O(mm)8 適合本体R25 質量(kg)0.006 タイプフランジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする