KBX ベベルボックス L型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38017603 品番 KBX-101L
参考基準価格(税別)¥16,610 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。
低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。
メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。
歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。

寸法A(mm)37 寸法B(mm)58 寸法C(mm)18 寸法D(mm)18 寸法E(mm)18 寸法F(mm)14 寸法G(mm)46 寸法H(mm)38 寸法I(mm)40 寸法J(mm)82 寸法K(mm)5 寸法L(mm)82 寸法M(mm)102 寸法P(mm)20 寸法Q(mm)Φ5.5 寸法R(mm)Φ6.5 寸法S(mm)Φ10 寸法T(Φmm)26(H7) 寸法U(mm)2 減速比1 軸径(Φmm)10 質量(kg)0.4 速比1:01 キー1×15L平取 回転角度バックラッシ16'〜44'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする