KBX-102L KBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業) 38017612

KBX ベベルボックス L型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径(Φmm)10
減速比2
内容量1個注文コード38017612品番KBX-102L
参考基準価格(税別)¥16,610販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。
低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。
メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。
歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。

寸法A(mm)37寸法B(mm)58寸法C(mm)18寸法D(mm)18寸法E(mm)18寸法F(mm)14寸法G(mm)46寸法H(mm)38寸法I(mm)40寸法J(mm)82寸法K(mm)5寸法L(mm)82寸法M(mm)102寸法P(mm)20寸法Q(mm)Φ5.5寸法R(mm)Φ6.5寸法S(mm)Φ10寸法T(Φmm)26(H7)寸法U(mm)2減速比2軸径(Φmm)10質量(kg)0.4速比1:02キー1×15L平取回転角度バックラッシ30'~1°23'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする