CBX-192LD CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業) 38018032 CBX-192LD CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業) 38018032

CBX ベベルボックス L型

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)257 減速比2 注文コード38018032 品番CBX-192LD
参考基準価格(税別)¥74,090 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は寸法A・減速比など128種類から選べます 他の種類を見る


ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。
低騒音・高効率
特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付方向自由
軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。
潤滑剤封入済
高級オイル封入出荷
速比
歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。

寸法A(mm)257 寸法BB(mm)193 寸法C(mm)76 寸法DG(mm)116 寸法DP(mm)180 寸法E(mm)- 寸法EO(mm)129 寸法F(mm)125 寸法H(mm)154 寸法J(mm)109 寸法KG(mm)53.5 寸法KP(mm)117.5 寸法M(Φmm)10.5 寸法N(mm)17 寸法P(mm)38 寸法R(mm)- 寸法S(Φmm)- 寸法UG(Φmm)19 寸法UP(Φmm)18 寸法V(Φmm)66 減速比2 軸径(Φmm)18×19 質量(kg)10 速比1:02 キー6×6×27L 回転角度バックラッシ17'〜47' 軸配置D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする