CBX-401TD CBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業) 38019362 CBX-401TD CBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業) 38019362

CBX ベベルボックス T型

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)425 減速比1 注文コード38019362 品番CBX-401TD
参考基準価格(税別)¥74,090 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は寸法A・減速比など64種類から選べます 他の種類を見る


ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。
低騒音・高効率
特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付方向自由
軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。
潤滑剤封入済
高級オイル封入出荷
速比
歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。

寸法A(mm)425 寸法BC(mm)416 寸法C(mm)115 寸法DG(mm)208 寸法DP(mm)308 寸法E(mm)225 寸法EO(mm)- 寸法F(mm)195 寸法H(mm)234 寸法J(mm)173 寸法KG(mm)- 寸法KP(mm)210.5 寸法M(Φmm)14 寸法N(mm)22 寸法P(mm)75 寸法R(mm)14 寸法S(Φmm)114.5 寸法UG(Φmm)40 寸法UP(Φmm)40 寸法V(Φmm)124 減速比1 軸径(Φmm)40 質量(kg)34 速比1:01 キー12×8×60L 回転角度バックラッシ8'〜20' 軸配置D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする