SF-9400 パーティシンク用ツーハンドル混合水栓 INAX(LIXIL) 38024917

パーティシンク用ツーハンドル混合水栓

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38024917 品番SF-9400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,700
適合場所キッチン 用途一般地、寒冷地共用 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)36±2 吐水口長さ(mm)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38024917
2020-09-13
用途:
仕事場の壊れた混合水栓を交換した

形状がSF-9400しか合わずどうしても必要だったが、メーカー廃番と言う事で二度もキャンセルされたり見つからず、最後の望みをかけてモノタロウさんに注文したら奇跡的に確保でき本当にラッキーでした。その後取り付け工事もおわり、使いかってもよく快適に使用してます。 モノタロウさんには本当に感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする