INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
サーモスタット付シャワーバス水栓(13mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38026012
品番
BF-B646T(300)-A120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
スプレーシャワー
呼び径(mm)
13
機能
逆止弁付、本体昇温防止、ソフトサーモ、防カビホース
取付穴径(Φmm)
25±2(2個)
吐水口長さ(mm)
300
湯水芯々(mm)
120