INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
ツーハンドルシャワーバス水栓(一時止水付)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38026091
品番
BF-M616H
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
適合場所
浴室
吐水口長さ(mm)
221
タイプ
スプレーシャワー
呼び径(mm)
13
機能
逆止弁付、一時止水、抗菌ハンドル、防カビホース
取付穴径(Φmm)
25±2(2個)
使用地区
一般地
湯水芯々(mm)
100
注意
※水を止めた後、シャワーヘッドから少しの間、水が流れる場合がありますが、残留水が排出されるためで故障ではありません。