FA-1212Cシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
最大吸収エネルギー(J)1
等価質量(kg)最大:5
内容量1個注文コード38031305品番FA-1212C3-C
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
ストローク(mm)12取付ねじサイズM12×1全長(mm)70最大吸収エネルギー(J)1キャップ色等価質量(kg)最大:5最大抗力値(N)294毎分吸収エネルギー(J/min)5材質(本体)樹脂構造固定式最大使用サイクル(cycle/min)5オリフィス方式ダッシュポット式最大衝突速度(m/s)1最小衝突速度(m/s)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする