不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-1010D/FA-1215Bシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38031341
品番
FA-1010D3-C
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ストローク(mm)
10
全長(mm)
78
質量(g)
41.5
最大吸収エネルギー(J)
2.05
等価質量(kg)
最大:15
構造
固定式
取付ねじサイズ
M8×0.75
最大抗力値(N)
980
毎分吸収エネルギー(J/min)
78.4
ピストンロッド復帰力(N)
5.88
オリフィス方式
テーパーオリフィス
最大衝突速度(m/s)
1
最小衝突速度(m/s)
0.1