不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-1010D/FA-1215Bシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38031366
品番
FA-1215B1-C
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ストローク(mm)
15
全長(mm)
103
質量(g)
116
最大吸収エネルギー(J)
7.84
等価質量(kg)
最大:30
構造
固定式
取付ねじサイズ
M20×1.5
最大抗力値(N)
1470
毎分吸収エネルギー(J/min)
245
ピストンロッド復帰力(N)
11.8
オリフィス方式
テーパーオリフィス
最大衝突速度(m/s)
1.5
最小衝突速度(m/s)
0.1