画像準備中

FA-1010D/FA-1215Bシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38031375 品番 FA-1215B2-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ストローク(mm)15 全長(mm)103 質量(g)116 最大吸収エネルギー(J)11.7 等価質量(kg)最大:40 構造固定式 取付ねじサイズM20×1.5 最大抗力値(N)1960 毎分吸収エネルギー(J/min)245 ピストンロッド復帰力(N)11.8 オリフィス方式テーパーオリフィス 最大衝突速度(m/s)1.5 最小衝突速度(m/s)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする