FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38031402 品番 FA-0805SB2-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ストローク(mm)5 全長(mm)32 質量(g)8.6 最大吸収エネルギー(J)0.68 キャップ 構造固定式 等価質量(kg)最大:5 取付ねじサイズM8×0.75(M8×1) 最大抗力値(N)588 毎分吸収エネルギー(J/min)22.5 ピストンロッド復帰力(N)4.9以下 オリフィス方式単孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1 最小衝突速度(m/s)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする