不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38031411
品番
FA-0805SB2-C
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ストローク(mm)
5
全長(mm)
37
質量(g)
8.8
最大吸収エネルギー(J)
0.68
キャップ
有
構造
固定式
等価質量(kg)
最大:5
取付ねじサイズ
M8×0.75(M8×1)
最大抗力値(N)
588
毎分吸収エネルギー(J/min)
22.5
ピストンロッド復帰力(N)
4.9以下
オリフィス方式
単孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
1
最小衝突速度(m/s)
0.3