不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38031436
品番
FA-1005PMB1-C
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ストローク(mm)
5
全長(mm)
39
質量(g)
14.2
最大吸収エネルギー(J)
0.68
キャップ
有
構造
固定式
等価質量(kg)
最大:5
取付ねじサイズ
M10×1
最大抗力値(N)
735
毎分吸収エネルギー(J/min)
41.1
ピストンロッド復帰力(N)
5.88以下
オリフィス方式
単孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
1
最小衝突速度(m/s)
0.3