画像準備中

FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38031445 品番 FA-1005PMB2-S
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ストローク(mm)5 全長(mm)32 質量(g)13.2 最大吸収エネルギー(J)0.98 キャップ 構造固定式 等価質量(kg)最大:8 取付ねじサイズM10×1 最大抗力値(N)735 毎分吸収エネルギー(J/min)41.1 ピストンロッド復帰力(N)5.88以下 オリフィス方式単孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1 最小衝突速度(m/s)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする