不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38031542
品番
FA-1008VB-S
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ストローク(mm)
8
全長(mm)
58.9
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
1.47
キャップ
無
等価質量(kg)
最大:10
取付ねじサイズ
M10×1
オリフィス方式
単孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
1
最小衝突速度(m/s)
0.3