不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
小型ソフトアブソーバー FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38031612
品番
FA-1210MB-C
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
取付ねじサイズ
M12×1
全長(mm)
84
最大吸収エネルギー(J)
2.94
ストローク(mm)
10
キャップ
有
等価質量(kg)
最大:30
オリフィス方式
単孔オリフィス式
構造
調整式
最大衝突速度(m/s)
1
最小衝突速度(m/s)
0.3