不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
小型ソフトアブソーバー FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38031646
品番
FWM-1210MBD-S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
取付ねじサイズ
M12×1
全長(mm)
76
最大吸収エネルギー(J)
4.9
ストローク(mm)
10
キャップ
無
等価質量(kg)
最大:30
オリフィス方式
多孔変則オリフィス式
構造
調整式
最大衝突速度(m/s)
2
最小衝突速度(m/s)
0.3