不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38031664
品番
FA-1410RB-S
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ストローク(mm)
10
全長(mm)
80
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
3.92
キャップ
無
等価質量(kg)
最大:30
取付ねじサイズ
M14×1.5
オリフィス方式
単孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
1
最小衝突速度(m/s)
0.3