不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38031716
品番
FWM-1410RBD-C
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ストローク(mm)
10
全長(mm)
88
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
5.88
キャップ
有
等価質量(kg)
最大:35
取付ねじサイズ
M14×1.5
オリフィス方式
多孔変則オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
2
最小衝突速度(m/s)
0.3