FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38031734 品番 FA-1612XB-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ストローク(mm)12 最大吸収エネルギー(J)9.8 キャップ 等価質量(kg)最大:50 オリフィス方式単孔オリフィス式 全長(mm)117 構造調整式 取付ねじサイズM16×1.5 最大衝突速度(m/s)1 最小衝突速度(m/s)0.3
注意
※本体の底部にある油注口のネジは回さないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする